PAULMANN - URail Endcap 2-Pack Signalw m Met 1phase

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95653
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4000870956533
Sonepar Artikelnummer
121369830
Hersteller Artikelnummer
95653
Hersteller Typ
95653
Hersteller Artikel Nr.:
95653
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
13 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.005 kg


