Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail Endeinsp max1000W Signal m 1-phase

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - URail Endeinsp max1000W Signal m 1-phase

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95642

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4000870956427

Sonepar Artikelnummer

121370172

Hersteller Artikelnummer

95642

Hersteller Typ

95642

Hersteller Artikel Nr.:

95642

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

End-Einspeisung

Zubehör:

Ja

Farbe:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.071 kg

Die URail Endeinspeisung in Signalweiß wird direkt über dem Stromanschluss angebracht und fügt sich durch ihre Schienenform optisch perfekt in jede Lichtinstallation ein. Sie ist eine von zahlreichen Systemteilen aus der URail Serie und versorgt das System mit Strom.