Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail Flexverb. Signalws m Metal 1phase

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95650

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870956502

Sonepar Artikelnummer

121369768

Hersteller Artikelnummer

95650

Hersteller Typ

95650

Hersteller Artikel Nr.:

95650

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder flexibel

Zubehör:

Ja

Farbe:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.115 kg

Mit dem Flex Verbinder kann das URail 230V-Schienensystem individualisiert werden. Je nach Anwendungsbereich und persönlichem Geschmack können zwei Schienen in Bögen bis maximal 90° miteinander verbunden werden. Der Verbinder wird dazu einfach in die Schienen gesteckt und auf jeder Seite mit einer kleinen Schraube fixiert. Dank des einheitlichen Designs von Schienen und Verbindern sind die Übergänge kaum sichtbar.