PAULMANN - URail Gelenk-Verbinder max 1000W Chrom matt 230V Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96964
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel
Zubehör - Ja
Farbe - Chrom
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870969649
Sonepar Artikelnummer
120929812
Hersteller Artikelnummer
96964
Hersteller Typ
96964
Hersteller Artikel Nr.:
96964
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder flexibel
Zubehör:
Ja
Farbe:
Chrom
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
0 mm²
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.081 kg


