PAULMANN - URail Gelenk-Verbinder max 1000W weiss 230V Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96965
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870969656
Sonepar Artikelnummer
120929813
Hersteller Artikelnummer
96965
Hersteller Typ
96965
Hersteller Artikel Nr.:
96965
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder flexibel
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
0 mm²
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.095 kg


