Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail Gelenkverb. Signalw m Metal 1phase

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95649

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870956496

Sonepar Artikelnummer

121369786

Hersteller Artikelnummer

95649

Hersteller Typ

95649

Hersteller Artikel Nr.:

95649

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder flexibel

Zubehör:

Ja

Farbe:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.088 kg

Der URail Gelenk-Verbinder in Signalweiß schafft mehr Flexibilität und bringt Licht in jeden Winkel. Mit dem Gelenk-Verbinder lassen sich zwei URail-Schienen in einem Winkel bis maximal 90° miteinander verbinden. Der Verbinder wird dazu einfach in die Schienen gesteckt. Dank des einheitlichen Designs von Schienen und Verbindern sind die Übergänge kaum sichtbar.