PAULMANN - URail Kabelhülle für Pendel Schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95657
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelkanal
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870956571
Sonepar Artikelnummer
121369888
Hersteller Artikelnummer
95657
Hersteller Typ
95657
Hersteller Artikel Nr.:
95657
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelkanal
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
135 mm
Durchmesser:
26 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.037 kg


