PAULMANN - URail Kabelhülle für Pendel Signalweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95656
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelkanal
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870956564
Sonepar Artikelnummer
121369911
Hersteller Artikelnummer
95656
Hersteller Typ
95656
Hersteller Artikel Nr.:
95656
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelkanal
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
135 mm
Durchmesser:
26 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.038 kg


