PAULMANN - URail LED Endkappe 1x5,3W Schwarz matt 230V Metall dimmbar 2700K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96995
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Breite - 123 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870969953
Sonepar Artikelnummer
121116116
Hersteller Artikelnummer
96995
Hersteller Typ
96995
Hersteller Artikel Nr.:
96995
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Breite:
123 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.143 kg


