PAULMANN - URail Middle-Feed 3/4/5-adrig max 1000W Chrom matt 230V Kunststoff sep schaltbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97765
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - Chrom
Ader-Zahl - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4000870977651
Sonepar Artikelnummer
120555223
Hersteller Artikelnummer
97765
Hersteller Typ
97765
Hersteller Artikel Nr.:
97765
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Mitteleinspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
Chrom
Ader-Zahl:
0
Nennquerschnitt:
0 mm²
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.116 kg


