Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail Middle-Feed 3/4/5-adrig max 1000W Weiß 230V Kunststoff separat schaltbar

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97766

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870977668

Sonepar Artikelnummer

120929826

Hersteller Artikelnummer

97766

Hersteller Typ

97766

Hersteller Artikel Nr.:

97766

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Mitteleinspeisung

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

0

Nennquerschnitt:

0 mm²

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.128 kg

URail Einspeisung Mitte 304x18mm max. 1000W Weiß