Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail Middle-Feed 3/4/5-adrig max1000W schwarz matt 230V Kst sep schaltbar

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96921

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4000870969212

Sonepar Artikelnummer

120929827

Hersteller Artikelnummer

96921

Hersteller Typ

96921

Hersteller Artikel Nr.:

96921

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Mitteleinspeisung

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

0

Nennquerschnitt:

0 mm²

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.100 kg

URail Einspeisung Mitte 304x18mm max. 1000/1000W Schwarz matt