Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail Safety Cover Strip 68cm Schwarz Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - URail Safety Cover Strip 68cm Schwarz Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95415

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 680 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4000870954157

Sonepar Artikelnummer

120959348

Hersteller Artikelnummer

95415

Hersteller Typ

95415

Hersteller Artikel Nr.:

95415

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

680 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.004 kg

Mit dieser 68 cm Schienenabdeckung in Schwarz erhält das URail System eine besonders moderne und hochwertige Optik. Offene Bereiche der Schiene werden dezent verdeckt, wodurch das Gesamtbild ruhiger und eleganter wirkt. Gleichzeitig schützt die Abdeckung das Schienensystem vor Staub und Schmutz und trägt so zu einer sauberen, gepflegten Installation bei. Die Abdeckung lässt sich werkzeuglos in die Schiene einsetzen und sorgt im Handumdrehen für ein stimmiges Finish. Ideal für alle, die bei ihrer Beleuchtungslösung nicht nur auf Funktion, sondern auch auf ein sauberes, modernes Erscheinungsbild Wert legen.