PAULMANN - URail Safety Cover Strip 68cm Signalweiß Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95749
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 680 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870957493
Sonepar Artikelnummer
121423381
Hersteller Artikelnummer
95749
Hersteller Typ
95749
Hersteller Artikel Nr.:
95749
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
680 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.038 kg


