Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail Stangen-Abhängung 125/250mm Chrom 230V Metall

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - URail Stangen-Abhängung 125/250mm Chrom 230V Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95149

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - Chrom

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 125 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870951491

Sonepar Artikelnummer

120361758

Hersteller Artikelnummer

95149

Hersteller Typ

95149

Hersteller Artikel Nr.:

95149

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

Chrom

Werkstoff:

sonstige

Länge:

125 mm

Breite:

18 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

125 mm

Durchmesser:

18 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.097 kg

URail Zubehör Stangenabhängung 18mm Chrom