Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail Stromtrenner Schwarz m Met 1phase

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - URail Stromtrenner Schwarz m Met 1phase

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95652

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870956526

Sonepar Artikelnummer

121369850

Hersteller Artikelnummer

95652

Hersteller Typ

95652

Hersteller Artikel Nr.:

95652

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

3

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.034 kg

Der Stromtrenner ist einer von zahlreichen Systemteilen aus der URail Serie. Hiermit kann eine optisch durchgehende Installation realisiert werden, ohne dass die Schiene an dieser Stelle elektrisch verbunden ist. Eine individuelle Konfiguration mit mehr als einer Einspeisung und verschiedenen Schaltern/Dimmern ist somit möglich.