Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail Stromtrenner Signalws m Met 1phase

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95651

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870956519

Sonepar Artikelnummer

121369743

Hersteller Artikelnummer

95651

Hersteller Typ

95651

Hersteller Artikel Nr.:

95651

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.035 kg

Der Stromtrenner ist einer von zahlreichen Systemteilen aus der URail Serie. Hiermit kann eine optisch durchgehende Installation realisiert werden, ohne dass die Schiene an dieser Stelle elektrisch verbunden ist. Eine individuelle Konfiguration mit mehr als einer Einspeisung und verschiedenen Schaltern/Dimmern ist somit möglich.