Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail System Abhängung 105mm Schwarz matt Metall

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - URail System Abhängung 105mm Schwarz matt Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96994

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870969946

Sonepar Artikelnummer

121116115

Hersteller Artikelnummer

96994

Hersteller Typ

96994

Hersteller Artikel Nr.:

96994

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

105 mm

Durchmesser:

23 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.066 kg

URail Zubehör Schienenabhängung 105mm Schwarz matt