Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail System Kabeleinspeisung 1m 230V 230V schwarz matt/Kst

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - URail System Kabeleinspeisung 1m 230V 230V schwarz matt/Kst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96916

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4000870969168

Sonepar Artikelnummer

120714583

Hersteller Artikelnummer

96916

Hersteller Typ

96916

Hersteller Artikel Nr.:

96916

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

End-Einspeisung

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

0

Nennquerschnitt:

0 mm²

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.233 kg

URail Einspeisung Kabel 1m max. 1000W Schwarz matt