Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail System L&E Mittel-Einspeis. max 1000W Chrom matt 230V Metall

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - URail System L&E Mittel-Einspeis. max 1000W Chrom matt 230V Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96885

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - Chrom

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870968857

Sonepar Artikelnummer

120361736

Hersteller Artikelnummer

96885

Hersteller Typ

96885 URAIL L&E MITTEL-EINSPEISUNG

Hersteller Artikel Nr.:

96885

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Mitteleinspeisung

Zubehör:

Ja

Farbe:

Chrom

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.022 kg

URail Einspeisung Mitte 205x45mm max. 1000W Chrom matt