Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail System LED Endkappe 1x5,3W Chrom matt 230V Metall dimmbar

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95479

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - Chrom

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870954799

Sonepar Artikelnummer

120555218

Hersteller Artikelnummer

95479

Hersteller Typ

95479 URAIL SYSTEM LED ENDKAPPE

Hersteller Artikel Nr.:

95479

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

Chrom

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.149 kg

URail Verbinder Endkappe 141x57mm 5,3W Chrom matt