Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail System LED L-Verbinder 1x5,8W weiss 230V Metall dimmbar

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95486

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870954867

Sonepar Artikelnummer

120958796

Hersteller Artikelnummer

95486

Hersteller Typ

95486

Hersteller Artikel Nr.:

95486

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.168 kg

URail Verbinder L-Stück beleuchtet 141x141mm 5,3W Weiß