Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail System LED Linienverbinder 1x5,8W weiss 230V Metall dimmbar

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95478

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870954782

Sonepar Artikelnummer

120958699

Hersteller Artikelnummer

95478

Hersteller Typ

95478

Hersteller Artikel Nr.:

95478

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.156 kg

URail Verbinder Linienverbinder beleuchtet 189x57mm 5,3W Weiß