Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail System LED T-Verbinder 1x5,8W Chrom matt 230V Metall dimmbar

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95483

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - Chrom

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870954836

Sonepar Artikelnummer

120958793

Hersteller Artikelnummer

95483

Hersteller Typ

95483

Hersteller Artikel Nr.:

95483

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder T-Form

Zubehör:

Ja

Farbe:

Chrom

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.189 kg

URail Verbinder T-Stück beleuchtet 224x141mm 5,3W Chrom matt