PAULMANN - URail System Light&Easy Abhängung 105mm Chrom matt 230V Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97599
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Chrom
Werkstoff - sonstige
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870975992
Sonepar Artikelnummer
120361733
Hersteller Artikelnummer
97599
Hersteller Typ
97599 URAIL ABHÄNGUNG CHR-M
Hersteller Artikel Nr.:
97599
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Chrom
Werkstoff:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
105 mm
Durchmesser:
23 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.067 kg


