Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail System Light&Easy Abhängung 105mm weiss 230V Metall

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97688

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870976883

Sonepar Artikelnummer

120957413

Hersteller Artikelnummer

97688

Hersteller Typ

97688

Hersteller Artikel Nr.:

97688

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

105 mm

Durchmesser:

23 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.066 kg

URail Zubehör Schienenabhängung 105mm Weiß