PAULMANN - URail System Light&Easy Adapter für Pendel kürzbar Chrom matt Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97474
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - Chrom
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870974742
Sonepar Artikelnummer
120958327
Hersteller Artikelnummer
97474
Hersteller Typ
97474
Hersteller Artikel Nr.:
97474
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
Chrom
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
135 mm
Durchmesser:
26 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.036 kg


