Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail System Light&Easy Basissystem max. 1000W Chrom matt 230V Metall

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95016

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 1

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 1000 W

  • Farbe - Chrom

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870950166

Sonepar Artikelnummer

120361722

Hersteller Artikelnummer

95016

Hersteller Typ

95016 URAIL BASISSYSTEM MAX.1000W

Hersteller Artikel Nr.:

95016

Anzahl der Gruppen/Phasen:

1

Nennspannung:

230 V

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

1000 W

Farbe:

Chrom

Länge:

3100 mm

Busfähig:

Nein

Form:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Biegbar:

Nein

Breite:

90 mm

Höhe:

163 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.429 kg

URail Schiene Basisset Basisset 230V Chrom matt