PAULMANN - URail System Light&Easy Endeinspeisung max. 1000W Chrom matt 230V Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97655
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - Chrom
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4000870976555
Sonepar Artikelnummer
120361730
Hersteller Artikelnummer
97655
Hersteller Typ
97655
Hersteller Artikel Nr.:
97655
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
Chrom
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.074 kg
Diese 230 Volt Endeinspeisung in Chrom matt wird direkt über dem Stromanschluss angebracht. Sie ist eine von zahlreichen Systemteilen aus der URail Serie. Zusammen mit weiteren Komponenten lässt sich ein individuelles 230 Volt URail Schienensystem gestalten. Das System ist bis zu einer Gesamtleistung von 1000W ausgelegt und für den Betrieb von LED Leuchten, Leuchten mit Energiesparlampe (Energy Saver) und Halogen Leuchten geeignet.


