PAULMANN - URail System Light&Easy Endeinspeisung max. 1000W Schwarz 230V Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96960
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4000870969601
Sonepar Artikelnummer
120929824
Hersteller Artikelnummer
96960
Hersteller Typ
96960
Hersteller Artikel Nr.:
96960
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
18 mm
Breite:
161 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
18 mm
Durchmesser:
18 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.069 kg


