PAULMANN - URail System Light&Easy Endeinspeisung max.1000W Weiß 230V Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97685
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870976852
Sonepar Artikelnummer
120929823
Hersteller Artikelnummer
97685
Hersteller Typ
97685
Hersteller Artikel Nr.:
97685
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.071 kg
Diese 230 Volt Endeinspeisung in Weiß wird direkt über dem Stromanschluss angebracht. Sie ist eine von zahlreichen Systemteilen aus der URail Serie. Zusammen mit weiteren Komponenten lässt sich ein individuelles 230 Volt URail Schienensystem gestalten. Das System ist bis zu einer Gesamtleistung von 1000W ausgelegt und für den Betrieb von LED Leuchten, Leuchten mit Energiesparlampe (Energy Saver) und Halogen Leuchten geeignet.


