Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail System Light&Easy L-Verbinder starr Chrom matt 230V Metall

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97648

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - Chrom

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4000870976487

Sonepar Artikelnummer

120361734

Hersteller Artikelnummer

97648

Hersteller Typ

97648

Hersteller Artikel Nr.:

97648

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Zubehör:

Ja

Farbe:

Chrom

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.044 kg

Mit diesem Verbinder in Chrom matt können L-Installationen gestaltet werden. Er ist einer von zahlreichen Systemteilen aus der URail Serie. Zusammen mit weiteren Komponenten kann ein persönliches 230 Volt URail Schienensystem gestaltet werden. Das System ist bis zu einer Gesamtleistung von max. 1000W ausgelegt und für den Betrieb von LED Leuchten, Leuchten mit Energiesparlampe (Energy Saver) und Halogen Leuchten geeignet.