Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail System Light&Easy Linien Verbinder 230V Metall

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - URail System Light&Easy Linien Verbinder 230V Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95136

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - Silber

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4000870951361

Sonepar Artikelnummer

120361731

Hersteller Artikelnummer

95136

Hersteller Typ

95136

Hersteller Artikel Nr.:

95136

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Zubehör:

Ja

Farbe:

Silber

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.036 kg

URail Verbinder Linienverbinder 70x15mm max. 1000W Silber