Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail System Light&Easy Schiene 1m weiss 230V Metall

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - URail System Light&Easy Schiene 1m weiss 230V Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97683

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 1

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 1000 W

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870976838

Sonepar Artikelnummer

120929810

Hersteller Artikelnummer

97683

Hersteller Typ

97683

Hersteller Artikel Nr.:

97683

Anzahl der Gruppen/Phasen:

1

Nennspannung:

230 V

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

1000 W

Farbe:

weiß

Länge:

1000 mm

Busfähig:

Nein

Form:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Biegbar:

Nein

Höhe:

18 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.453 kg

Diese 1 m URail Schiene in Weiß ist eine von zahlreichen Systemteilen aus der URail Serie. Zusammen mit weiteren Komponenten lässt sich ein individuelles 230 Volt URail Schienensystem gestalten. Das System ist bis zu einer Gesamtleistung von max. 1000 W ausgelegt und für den Betrieb von LED Leuchten, Leuchten mit Energiesparlampe (Energy Saver) und Halogen Leuchten geeignet.