PAULMANN - URail System Light&Easy X-Verbinder 125mm max. 1000W Chrom matt 230V Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97657
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder X-Form
Zubehör - Ja
Farbe - Chrom
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870976579
Sonepar Artikelnummer
120958747
Hersteller Artikelnummer
97657
Hersteller Typ
97657
Hersteller Artikel Nr.:
97657
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder X-Form
Zubehör:
Ja
Farbe:
Chrom
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.077 kg


