Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail System Light&Easy X-Verbinder max.1000W Weiß 230V Metall/Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97687

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder X-Form

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870976876

Sonepar Artikelnummer

120958084

Hersteller Artikelnummer

97687

Hersteller Typ

97687

Hersteller Artikel Nr.:

97687

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder X-Form

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.075 kg

Mit diesem Verbinder in Weiß lassen sich X-Installationen gestalten. Er ist einer von zahlreichen Systemteilen aus der URail Serie. Zusammen mit weiteren Komponenten lässt sich ein individuelles 230 Volt URail Schienensystem gestalten. Das System ist bis zu einer Gesamtleistung von 1000W ausgelegt und für den Betrieb von LED Leuchten, Leuchten mit Energiesparlampe (Energy Saver) und Halogen Leuchten geeignet.