PAULMANN - URail System Mittel-Einspeisung max 1000W Weiß 230V Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96886
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870968864
Sonepar Artikelnummer
120957692
Hersteller Artikelnummer
96886
Hersteller Typ
96886
Hersteller Artikel Nr.:
96886
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Mitteleinspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.152 kg


