Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail System Schiene 0,1m weiss 230V Metall

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - URail System Schiene 0,1m weiss 230V Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95498

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 1

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 1000 W

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870954980

Sonepar Artikelnummer

120958586

Hersteller Artikelnummer

95498

Hersteller Typ

95498

Hersteller Artikel Nr.:

95498

Anzahl der Gruppen/Phasen:

1

Nennspannung:

230 V

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

1000 W

Farbe:

weiß

Länge:

100 mm

Busfähig:

Nein

Form:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Biegbar:

Nein

Höhe:

18 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.086 kg

URail Schiene 10 cm 230V Weiß