PAULMANN - URail System Verbinder Maxiflex max. 1000W Chrom matt 230V Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95327
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel
Zubehör - Ja
Farbe - Chrom
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870953273
Sonepar Artikelnummer
120957822
Hersteller Artikelnummer
95327
Hersteller Typ
95327
Hersteller Artikel Nr.:
95327
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder flexibel
Zubehör:
Ja
Farbe:
Chrom
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.190 kg


