Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail Universal Endcap 2er Pack Chrom matt Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - URail Universal Endcap 2er Pack Chrom matt Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95496

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Farbe - Chrom

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 13 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4000870954966

Sonepar Artikelnummer

120555221

Hersteller Artikelnummer

95496

Hersteller Typ

95496

Hersteller Artikel Nr.:

95496

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Farbe:

Chrom

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

13 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

18 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.007 kg

URail Verbinder 2er-Pack Endkappe 2er-Set 13x21mm Chrom matt