PAULMANN - URail Universal Endcap 2er Pack Schwarz matt Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96961
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4000870969618
Sonepar Artikelnummer
120929822
Hersteller Artikelnummer
96961
Hersteller Typ
96961
Hersteller Artikel Nr.:
96961
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
18 mm
Breite:
13 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
18 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.005 kg


