Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail Universal Pendel Adapter Chrom mat 230V Metall/Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95494

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter

  • Farbe - Chrom

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870954942

Sonepar Artikelnummer

120555225

Hersteller Artikelnummer

95494

Hersteller Typ

95494

Hersteller Artikel Nr.:

95494

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter

Farbe:

Chrom

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

106 mm

Durchmesser:

62 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.193 kg

URail Pendeladapter Universal max. 100W 230V Chrom matt