PAULMANN - URail Universal Pendel Adapter Chrom matt 230V Metall/Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95551
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - Chrom
Ader-Zahl - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870955512
Sonepar Artikelnummer
120959351
Hersteller Artikelnummer
95551
Hersteller Typ
95551
Hersteller Artikel Nr.:
95551
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
Chrom
Ader-Zahl:
0
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.081 kg
Der URail Pendeladapter Universal in Chrom matt ermöglicht eine Integration unserer Wohnraum- oder eigener Pendelleuchten im URail System. Auch Hängeleuchten mit mehreren zur Decke führenden Kabeln sind kein Problem, hierfür empfehlen wir einfach die entsprechende Anzahl an Adaptern zu verwenden. Bei Bedarf kann das URail Pendel gekürzt werden, eine genaue Schritt-für-Schritt Anleitung ist in den FAQs im Support-Center nachzulesen.


