Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail Universal Pendel Adapter Schwarz matt 230V Metall/Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96914

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870969144

Sonepar Artikelnummer

120929831

Hersteller Artikelnummer

96914

Hersteller Typ

96914

Hersteller Artikel Nr.:

96914

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

120 mm

Durchmesser:

23 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.082 kg

URail Pendeladapter Universal max. 50W 230V Schwarz matt