PAULMANN - URail Universal Pendel Adapter Schwarz matt 230V Metall/Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95553
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870955536
Sonepar Artikelnummer
120959353
Hersteller Artikelnummer
95553
Hersteller Typ
95553
Hersteller Artikel Nr.:
95553
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
0
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.191 kg
URail Pendeladapter Universal max. 100W 230V Schwarz matt


