Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail Universal Pendel Adapter Weiß 230V Metall/Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95495

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870954959

Sonepar Artikelnummer

120929830

Hersteller Artikelnummer

95495

Hersteller Typ

95495

Hersteller Artikel Nr.:

95495

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

106 mm

Durchmesser:

62 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.189 kg

URail Pendeladapter Universal 230V Weiß