Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail Universal Pendel Adapter Weiß 230V Metall/Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - URail Universal Pendel Adapter Weiß 230V Metall/Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95552

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870955529

Sonepar Artikelnummer

120959352

Hersteller Artikelnummer

95552

Hersteller Typ

95552

Hersteller Artikel Nr.:

95552

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

0

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.083 kg

Der URail Pendeladapter Universal in Weiß ermöglicht eine Integration unserer Wohnraum- oder eigener Pendelleuchten im URail System. Auch Hängeleuchten mit mehreren zur Decke führenden Kabeln sind kein Problem, hierfür empfehlen wir einfach die entsprechende Anzahl an Adaptern zu verwenden. Bei Bedarf kann das URail Pendel gekürzt werden, eine genaue Schritt-für-Schritt Anleitung ist in den FAQs im Support-Center nachzulesen.