PAULMANN - URail/VariLine/NanoRail Safety Cover Strip 68cm transparent Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95126
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 680 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4000870951262
Sonepar Artikelnummer
120957537
Hersteller Artikelnummer
95126
Hersteller Typ
95126
Hersteller Artikel Nr.:
95126
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
680 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.005 kg


