Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail/VariLine Seil-Abhängung max2000mm Chrom 230V Metall

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - URail/VariLine Seil-Abhängung max2000mm Chrom 230V Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95150

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - Chrom

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4000870951507

Sonepar Artikelnummer

120361757

Hersteller Artikelnummer

95150

Hersteller Typ

95150

Hersteller Artikel Nr.:

95150

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

Chrom

Werkstoff:

sonstige

Länge:

2000 mm

Breite:

18 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

2000 mm

Durchmesser:

18 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.077 kg

Das Schienensystem soll nicht direkt an der Decke montiert werden? Mit dieser Seilabhängung kann URail bis zu zwei Meter entfernt von der Decke befestigt werden.