Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail X-Verbinder starr Schwarz matt 230V Kunststoff/Metall

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96908

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder X-Form

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870969083

Sonepar Artikelnummer

120958682

Hersteller Artikelnummer

96908

Hersteller Typ

96908

Hersteller Artikel Nr.:

96908

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder X-Form

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

0

Nennquerschnitt:

0 mm²

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.073 kg

URail Verbinder X-Stück 104x104mm max. 1000W Schwarz matt